text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon nut with serrated flange UNC ASME B18.16.4 Stainless steel ASTM F594 316 CW 1/4-20

Specifikace

Diametro 1/4 Inch
marca Fabory
Class CW
Driving features Hexagon
Material Stainless steel
Material technical ASTM F594 316
Thread direction Right
Thread Unified National Coarse

Rozměry

F (max.) 0.438
B (max.) 0.594
H (max.) 0.236
TPI 20

Normy

ASME B18.16.4

Čísla materiálu

Objednací číslo U55108.025.0001
EAN 8715492906472
UBB 500625894737
UNSPSC 31162400

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.