Dado esagonale
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
Dadi
Dado esagonale
11009
11009.850.600
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
Hexagon nut MF DIN 934 Free-cutting steel Plain |6| M85X6,00
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
marca
Fabory
Class
|6|
Driving features
Hexagon
Material
Free-cutting steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Plain
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
M85
marca
Fabory
Class
|6|
Driving features
Hexagon
Material
Free-cutting steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Plain
Thread
Metric fine thread
Weight per piece (g)
3696
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
d-D
M85
m
68
P
6
s
120
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
934
NF
E25-401
NEN
1560
Numeri di articolo
Numero articolo
11009.850.600
EAN
8717077290518
UBB
500649592523
UNSPSC
31161727
Scarica PDF
Stampa
Scarica modello CAD
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare