text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon nut ISO 4032 Steel Zinc plated yellow passivated 8 M30

Artículo No.
Diametro
marca Fabory
Class 8
Driving features Hexagon
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Zinc plated yellow passivated

Especificaciones

Diametro M30
marca Fabory
Class 8
Driving features Hexagon
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Zinc plated yellow passivated
Thread Metric thread

Dimensiones

d-D M30
m (max.) 25.6
P 3.5
s 46

Estándares

ISO 4032

Números de artículo

Artículo No. 01321.300.001
EAN 8715494421041
UBB 500579964858
UNSPSC 31161727

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.