text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon nut ISO 4032 Stainless steel A4 80 M24

Artikelnummer
Diametro
marca Fabory
Class 80
Driving features Hexagon
Material Stainless steel
Material technical A4
Thread Metric thread

Specificaties

Diametro M24
marca Fabory
Class 80
Driving features Hexagon
Material Stainless steel
Material technical A4
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 106.6
Codice merceologico 7318163990

Afmetingen

d-D M24
m (max.) 21.5
P 3
s 36

Normeringen

ISO 4032

Artikelnummers

Artikelnummer 53082.240.001
EAN 8715492955654
UBB 500697370186
UNSPSC 31161727

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.