text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head wood screw DIN 571 Steel Zinc plated 20X150MM


Referência
Diametro
Lunghezza
marca Fabory
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Surface treatment Zinc plated
Embalado por 25
Apenas embalagem completa

Especificações

Diametro 20 mm
Lunghezza 150 mm
marca Fabory
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Surface treatment Zinc plated
Weight per piece (g) 328
Info
  • Wood screw thread acc. to DIN 7998.
Codice merceologico

Dimensões

D (mm) 20
k 13
L (mm) 150
s 30

Padrões

NEN 2260
DIN 571
NF E25-607

Números do artigo

Referência 08280.200.150
EAN 8717077034679
UBB 500645410506
UNSPSC 31161508

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.