text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head screw MF DIN 961 Steel Plain 10.9 M30X2,00X80

Položka č.
Diametro
Lunghezza
marca Fabory
Class 10.9
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel

technické údaje

Diametro M30
Lunghezza 80 mm
marca Fabory
Class 10.9
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread Metric fine thread
Weight per piece (g) 668.6
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Codice merceologico 7318158880

Rozmery

d-D M30
k 18.7
L (mm) 80
P 2
s 46

Normy

ISO 8676
DIN 961
NEN 1568
NF E25-151

Čísla materiálu

Položka č. 04170.300.080
EAN 8717077020047
UBB 500644714981
UNSPSC 31161620

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.