text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head screw ISO 4017 Steel Zinc plated 10.9 M16X240

Especificações

Diametro M16
Lunghezza 240 mm
marca Fabory
Class 10.9
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Zinc plated
Thread Metric thread
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

Dimensões

d-D M16
k 10
L (mm) 240
P 2
s 24

Padrões

NEN 1568
DIN 933
NF E25-114
ISO 4017
ASME B18.2.3.1M

Números do artigo

Referência 04115.160.240
EAN 8717077237209
UBB 500648324753
UNSPSC 31161620

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.