text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head screw DIN 933 Steel Zinc plated yellow passivated 8.8 M10X90/S=17


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca Fabory
Class 8.8
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Confezionato per 100
Solo full box

Specifiche

Diametro M10
Lunghezza 90 mm
marca Fabory
Class 8.8
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Zinc plated yellow passivated
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 56.3

Dimensioni

d-D M10
k 6.4
L (mm) 90
P 1.5
s 17

Standard

NEN 1568
ASME B18.2.3.1M
ISO 4017
DIN 933
NF E25-114

Numeri di articolo

Numero articolo 01230.100.090
EAN 8715492036865
UBB 952351329661
UNSPSC 31161620

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.