text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head screw DIN 933 Steel Zinc plated 10.9 M27X80


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca Fabory
Class 10.9
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Confezionato per 10
Solo full box

Specifiche

Diametro M27
Lunghezza 80 mm
marca Fabory
Class 10.9
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Zinc plated
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 492
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Codice merceologico

Dimensioni

d-D M27
k 17
L (mm) 80
P 3
s 41

Standard

DIN 933
NF E25-114
ASME B18.2.3.1M
NEN 1568
ISO 4017

Numeri di articolo

Numero articolo 04112.270.080
EAN 8717077211919
UBB 500648160496
UNSPSC 31161620

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.