text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head screw DIN 933 Steel Zinc plated 10.9 M24X180


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca Fabory
Class 10.9
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Confezionato per 5
Solo full box

Specifiche

Diametro M24
Lunghezza 180 mm
marca Fabory
Class 10.9
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Zinc plated
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 662
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Codice merceologico

Dimensioni

d-D M24
k 15
L (mm) 180
P 3
s 36

Standard

DIN 933
NF E25-114
NEN 1568
ASME B18.2.3.1M
ISO 4017

Numeri di articolo

Numero articolo 04112.240.180
EAN 8717077211865
UBB 500648159910
UNSPSC 31161620

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.