IMESIF-IND.MET. DE PRECISAO, LDA
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
Bulloni
Bullone e viti a testa esagonale
55010
55010.040.075
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
Hexagon head screw DIN 933 Stainless steel A4 Min.50 M4X75
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca
Fabory
Class
Min.50
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Stainless steel
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
M4
Lunghezza
75 mm
marca
Fabory
Class
Min.50
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Stainless steel
Material technical
A4
Thread direction
Right
Thread
Metric thread
Weight per piece (g)
6.67
Info
Sizes with a diameter > M20 and sizes with a length > 8xd are minimal property class 50.
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
d-D
M4
k
2.8
L (mm)
75
P
0.7
s
7
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
933
ASME
B18.2.3.1M
NF
E25-114
ISO
4017
NEN
1568
Numeri di articolo
Numero articolo
55010.040.075
EAN
8715494617154
UBB
500633343669
UNSPSC
31161620
Scarica PDF
Stampa
Scarica modello CAD
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare