text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A4 70 M10X20


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Klasse 70
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M10
Lengte 20 mm
Merken Fabory
Klasse 70
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A4
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 21.2
Info
  • Afmetingen met een diameter > M20 en afmetingen waarvan de lengte > 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.
HS- en goederencode 7318157590

Afmetingen

d-D M10
k 6.4
L (mm) 20
P 1.5
s 17

Normeringen

ASME B18.2.3.1M
ISO 4017
DIN 933
NEN 1568
NF E25-114

Artikelnummers

Artikelnummer 55010.100.020
EAN 8715492324238
UBB 950351862871
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.