text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, comenzile plasate in data de 07.05 vor fi livrate in 12.05 (GLS) sau intre 12-13.05 (Raben).

Hexagon head cap screw UNF ASME B18.2.1 Stainless steel ASTM F593 304 CW1 / CW2 3/8-24X4 Inch

Specificații

Diametro 3/8 Inch
Lunghezza 4 Inch
marca Fabory
Class CW1 / CW2
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Stainless steel
Material technical ASTM F593 304
Thread direction Right
Thread Unified National Fine
Threads per inch 24
Info
  • ft = fully threaded

Dimensiuni

F 0.5625
H 0.234375
LT (min.): L6 Inch 1.25
LT (min.): L≤6 Inch 1

Standarde

BS ≈1768
ASME B18.2.1

Numerele articolelor

Cod Articol U51007.037.0400
EAN 8717077385931
UBB 500621244796
UNSPSC 31161620

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.