text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, comenzile plasate in data de 07.05 vor fi livrate in 12.05 (GLS) sau intre 12-13.05 (Raben).

Hexagon head cap screw UNF ASME B18.2.1 Stainless steel ASTM F593 304 CW1 / CW2 1/2-20X3 Inch


Cod Articol
Diameter
Length
Brand Fabory
Class CW1 / CW2
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Stainless steel
Ambalat la 5
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter 1/2 Inch
Length 3 Inch
Brand Fabory
Class CW1 / CW2
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Stainless steel
Material technical ASTM F593 304
Thread direction Right
Thread Unified National Fine
Threads per inch 20
Info
  • ft = fully threaded

Dimensiuni

F 0.75
H 0.3125
LT (min.): L6 Inch 1.5
LT (min.): L≤6 Inch 1.25

Standarde

BS ≈1768
ASME B18.2.1

Numerele articolelor

Cod Articol U51007.050.0300
EAN 8717077386174
UBB 500621247195
UNSPSC 31161620

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.