text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head cap screw UNC ASME B18.2.1 Steel SAE J429 Zinc plated Gr.5 1.1/2-6X6 Inch

Műszaki adatok

Diametro 1.1/2 Inch
Lunghezza 6 Inch
marca Fabory
Class Gr.5
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Material technical SAE J429
Thread direction Right
Surface treatment Zinc plated
Thread Unified National Coarse
Threads per inch 6
Info
  • ft = fully threaded

Méretek

F 2.25
H 0.9375
LT (min.): L6 Inch 3.5
LT (min.): L≤6 Inch 3.25

Szabványok

BS ≈1768
ASME B18.2.1

Cikkszámok

Cikkszám U01200.150.0600
EAN 8717077343528
UBB 500620766872
UNSPSC 31161620

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.