text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head bolt MF DIN 960 Steel Plain 8.8 M16X1,50X120


Artikelnummer
Diametro
Lunghezza
marca Fabory
Class 8.8
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diametro M16
Lunghezza 120 mm
marca Fabory
Class 8.8
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread Metric fine thread
Weight per piece (g) 218
Codice merceologico

Afmetingen

b (min.): 125mmL≤200mm 44
b (min.): L200mm 57
b (min.): L≤125mm 38
d-D M16
k 10
L (mm) 120
P 1.5
s 24

Normeringen

NF E25-152
DIN 960
ISO 8765
NEN 1555

Artikelnummers

Artikelnummer 01060.160.120
EAN 8715492020260
UBB 950351130758
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.