Bullone e viti a testa esagonale
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
Bulloni
Bullone e viti a testa esagonale
04160
04160.420.160
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
Hexagon head bolt MF DIN 960 Steel Plain 10.9 M42X3,00X160
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca
Fabory
Class
10.9
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Steel
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
M42
Lunghezza
160 mm
marca
Fabory
Class
10.9
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Plain
Thread
Metric fine thread
Weight per piece (g)
2390
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
b (min.): 125mm
L≤200mm
96
b (min.): L
200mm
109
d-D
M42
k
26
L (mm)
160
P
3
s
65
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
960
ISO
8765
NF
E25-152
NEN
1555
Numeri di articolo
Numero articolo
04160.420.160
EAN
8717077019713
UBB
500644711672
UNSPSC
31161620
Scarica PDF
Stampa
Scarica modello CAD
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare