text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head bolt ISO metric thread DIN 931 Steel Hot dip galvanized 8.8 M20X70


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca Fabory
Class 8.8
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Confezionato per 25
Solo full box

Specifiche

Diametro M20
Lunghezza 70 mm
marca Fabory
Class 8.8
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Hot dip galvanized
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 219.8
Info
  • ISO metric hot dip galvanized bolts and screws are manufactured with thread tolerance class 6az (undersize) before coating.
  • After galvanizing they will fit into standard nuts and threaded holes with thread tolerance class 6H.ISO metric
Codice merceologico

Dimensioni

b (min.): 125mmL≤200mm 52
b (min.): L200mm 65
b (min.): L≤125mm 46
d-D M20
k 12.5
L (mm) 70
P 2.5
s 30

Standard

NF E25-112
NEN 1555
ASME B18.2.3.1M
ISO 4014
DIN 931

Numeri di articolo

Numero articolo 01400.200.070
EAN 8715492408983
UBB 950351194374
UNSPSC 31161620

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.