text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head bolt ISO 4014 Steel Zinc plated yellow passivated 8.8 M5X80

Specificaties

Diametro M5
Lunghezza 80 mm
marca Fabory
Class 8.8
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Zinc plated yellow passivated
Thread Metric thread

Afmetingen

b (min.): 125mmL≤200mm 22
b (min.): L≤125mm 16
d-D M5
k 3.5
L (mm) 80
P 0.8
s 8

Normeringen

ISO 4014
ASME B18.2.3.1M
NEN 1555
DIN 931
NF E25-112

Artikelnummers

Artikelnummer 01220.050.080
EAN 8715492033055
UBB 953351852868
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.