text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head bolt ISO 4014 Steel Zinc plated yellow passivated 8.8 M30X130

Referência
Diametro
Lunghezza
marca Fabory
Class 8.8
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel

Especificações

Diametro M30
Lunghezza 130 mm
marca Fabory
Class 8.8
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Zinc plated yellow passivated
Thread Metric thread

Dimensões

b (min.): 125mmL≤200mm 72
b (min.): L200mm 85
b (min.): L≤125mm 66
d-D M30
k 18.7
L (mm) 130
P 3.5
s 46

Padrões

DIN 931
ISO 4014
ASME B18.2.3.1M
NF E25-112
NEN 1555

Números do artigo

Referência 01220.300.130
EAN 8715492035264
UBB 952351904935
UNSPSC 31161620

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.