text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head bolt ISO 4014 Steel Zinc plated 10.9 M24X80

Artículo No.
Diametro
Lunghezza
marca Fabory
Class 10.9
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel

Especificaciones

Diametro M24
Lunghezza 80 mm
marca Fabory
Class 10.9
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Zinc plated
Thread Metric thread
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

Dimensiones

b (min.): 125mmL≤200mm 60
b (min.): L200mm 73
b (min.): L≤125mm 54
d-D M24
k 15
L (mm) 80
P 3
s 36

Estándares

ISO 4014
DIN 931
ASME B18.2.3.1M
NF E25-112
NEN 1555

Números de artículo

Artículo No. 04101.240.080
EAN 8717077207790
UBB 500648309093
UNSPSC 31161620

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.