text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head bolt ISO 4014 Steel Zinc plated 10.9 M16X65

Especificações

Diametro M16
Lunghezza 65 mm
marca Fabory
Class 10.9
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Zinc plated
Thread Metric thread
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

Dimensões

b (min.): 125mmL≤200mm 44
b (min.): L200mm 57
b (min.): L≤125mm 38
d-D M16
k 10
L (mm) 65
P 2
s 24

Padrões

NEN 1555
ISO 4014
NF E25-112
ASME B18.2.3.1M
DIN 931

Números do artigo

Referência 04101.160.065
EAN 8717077207189
UBB 500648302973
UNSPSC 31161620

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.