text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head bolt DIN 931 Steel Zinc flake Cr(VI) free - flZn/nc 10.9 M6X60


Referência
Diametro
Lunghezza
marca Fabory
Class 10.9
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Embalado por 200
Apenas embalagem completa

Especificações

Diametro M6
Lunghezza 60 mm
marca Fabory
Class 10.9
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Zinc flake Cr(VI) free - flZn/nc
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 14.4
Info
  • A zinc flake coating eliminates the risk of hydrogen embrittlement.
Codice merceologico

Dimensões

b (min.): 125mmL≤200mm 24
b (min.): L≤125mm 18
d-D M6
k 4
L (mm) 60
P 1
s 10

Padrões

ASME B18.2.3.1M
NEN 1555
ISO 4014
NF E25-112
DIN 931

Números do artigo

Referência 04105.060.060
EAN 8715494313964
UBB 500575130173
UNSPSC 31161620

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.