text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head bolt DIN 931 Steel Plain 8.8 M52X150

Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca Fabory
Class 8.8
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel

Specifiche

Diametro M52
Lunghezza 150 mm
marca Fabory
Class 8.8
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 3610
Codice merceologico 7318158880

Dimensioni

b (min.): 125mmL≤200mm 116
b (min.): L200mm 119
d-D M52
k 33
L (mm) 150
P 5
s 80

Standard

NF E25-112
NEN 1555
DIN 931
ASME B18.2.3.1M
ISO 4014

Numeri di articolo

Numero articolo 01000.520.150
EAN 8717077007192
UBB 500644586447
UNSPSC 31161620

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.