text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în 12.09.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere.

Hexagon head bolt DIN 931 Steel Plain 8.8 M30X270

Article number
Diametro
Lunghezza
marca Fabory
Class 8.8
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel

Specifications

Diametro M30
Lunghezza 270 mm
marca Fabory
Class 8.8
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 1695
Codice merceologico

Dimensions

b (min.): 125mmL≤200mm 72
b (min.): L200mm 85
b (min.): L≤125mm 66
d-D M30
k 18.7
L (mm) 270
P 3.5
s 46

Standards

DIN 931
NEN 1555
ISO 4014
ASME B18.2.3.1M
NF E25-112

Article numbers

Article number 01000.300.270
EAN 8717077006775
UBB 500644582222
UNSPSC 31161620

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.