text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în 12.09.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere.

Hexagon head bolt DIN 931 Steel Plain 8.8 M10X125


Article number
Diametro
Lunghezza
marca Fabory
Class 8.8
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Packed per 50
Full Box only

Specifications

Diametro M10
Lunghezza 125 mm
marca Fabory
Class 8.8
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 87.2
Codice merceologico

Dimensions

b (min.): 125mmL≤200mm 32
b (min.): L200mm 45
b (min.): L≤125mm 26
d-D M10
k 6.4
L (mm) 125
P 1.5
s 17

Standards

ASME B18.2.3.1M
DIN 931
NEN 1555
ISO 4014
NF E25-112

Article numbers

Article number 01000.100.125
EAN 8717077047372
UBB 500644977257
UNSPSC 31161620

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.