text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head bolt DIN 931 Steel Plain 12.9 M14X100


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca Fabory
Class 12.9
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Confezionato per 50
Solo full box

Specifiche

Diametro M14
Lunghezza 100 mm
marca Fabory
Class 12.9
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 139
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Codice merceologico

Dimensioni

b (min.): 125mmL≤200mm 40
b (min.): L200mm 53
b (min.): L≤125mm 34
d-D M14
k 8.8
L (mm) 100
P 2
s 22

Standard

NEN 1555
DIN 931
ISO 4014
NF E25-112
ASME B18.2.3.1M

Numeri di articolo

Numero articolo 04108.140.100
EAN 8715493849839
UBB 955351410308
UNSPSC 31161620

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.