text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head bolt DIN 931 Stainless steel A4 80 M20X240

Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca Fabory
Class 80
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Stainless steel

Specifiche

Diametro M20
Lunghezza 240 mm
marca Fabory
Class 80
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Stainless steel
Material technical A4
Thread direction Right
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 644
Info
  • Sizes with a diameter > M20 and sizes with a length > 8xd are minimal property class 50.
Codice merceologico

Dimensioni

b (min.): 125mmL≤200mm 52
b (min.): L200mm 65
b (min.): L≤125mm 46
d-D M20
k 12.5
L (mm) 240
P 2.5
s 30

Standard

NEN 1555
ASME B18.2.3.1M
ISO 4014
NF E25-112
DIN 931

Numeri di articolo

Numero articolo 53510.200.240
EAN 8715494599931
UBB 500633310080
UNSPSC 31161620

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.