text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head bolt DIN 931 Stainless steel A2 70 M5X30


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca Fabory
Class 70
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Stainless steel
Confezionato per 100
Solo full box

Specifiche

Diametro M5
Lunghezza 30 mm
marca Fabory
Class 70
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread direction Right
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 5.5
Info
  • Sizes with a diameter > M20 and sizes with a length > 8xd are minimal property class 50.
Codice merceologico

Dimensioni

b (min.): 125mmL≤200mm 22
b (min.): L≤125mm 16
d-D M5
k 3.5
L (mm) 30
P 0.8
s 8

Standard

ASME B18.2.3.1M
ISO 4014
NEN 1555
DIN 931
NF E25-112

Numeri di articolo

Numero articolo 51000.050.030
EAN 8715492250094
UBB 950351761222
UNSPSC 31161620

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.