text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head bolt DIN 931 Stainless steel A2 70 M12X80


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca Fabory
Class 70
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Stainless steel
Confezionato per 50
Solo full box

Specifiche

Diametro M12
Lunghezza 80 mm
marca Fabory
Class 70
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread direction Right
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 84
Info
  • Sizes with a diameter > M20 and sizes with a length > 8xd are minimal property class 50.
Codice merceologico

Dimensioni

b (min.): 125mmL≤200mm 36
b (min.): L200mm 49
b (min.): L≤125mm 30
d-D M12
k 7.5
L (mm) 80
P 1.75
s 19

Standard

DIN 931
NF E25-112
ISO 4014
NEN 1555
ASME B18.2.3.1M

Numeri di articolo

Numero articolo 51000.120.080
EAN 8715492250919
UBB 950351765777
UNSPSC 31161620

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.