text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head bolt DIN ≈931 Plastic Polyamide (nylon) 6.6 M10X60/50

Műszaki adatok

Diametro M10
Lunghezza 60 mm
marca Fabory
Class 6.6
Color title White
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Plastic
Material technical Polyamide (nylon)
Thread direction Right
Thread Metric thread

Méretek

b 50
b (min.): 125mmL≤200mm 32
b (min.): L200mm 45
b (min.): L≤125mm 26
d-D M10
k 6.4
L (mm) 60
P 1.5
s 17

Szabványok

DIN ≈931
ASME ≈B18.2.3.1M
NEN ≈1555
NF ≈E25-112
ISO ≈4014

Cikkszámok

Cikkszám 56090.100.060
EAN 8715492860224
UBB 952351070182
UNSPSC 31161620

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.