text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon flange bolt with toothed flange DIN ≈6921 Steel Plain 90 M6X10


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca Fabory
Class 90
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Confezionato per 500
Solo full box

Specifiche

Diametro M6
Lunghezza 10 mm
marca Fabory
Class 90
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 5.97
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Codice merceologico

Dimensioni

d-D M6
dc 14.2
k 5.5
L (mm) 10
P 1
s 10

Standard

DIN ≈6921

Numeri di articolo

Numero articolo 01050.060.010
EAN 8715492018960
UBB 950351122839
UNSPSC 31161620

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.