Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Mecanizado
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
62608FIS
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
Heavy-duty KVLP TA M8
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
62608FIS
Sistema di avvitamento
Altro
Profondità minima del foro (mm)
70
Lunghezza (mm)
56
Tipo di filettatura
Metric
Dimensione della filettatura (metrica)
8
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Sistema di avvitamento
Altro
Profondità minima del foro (mm)
70
Lunghezza (mm)
56
Tipo di filettatura
Metric
Dimensione della filettatura (metrica)
8
Diametro del foro (mm)
12
Numero di rondelle
0
Disposizioni di fissaggio
Altro
Controventatura
Ancora spaccata
Profondità di ancoraggio effettiva (mm)
45
Numero di dadi
0
Con collare
No
Modello di ancoraggio
Filo esterno
marca
Fischer
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
The fischer heavy-duty anchor TA M is an internal threaded anchor for pre-positioned installation made of zinc-plated steel. During installation the cone is pulled into the expansion sleeve and expands it against the hole wall. The plastic cover protects the thread from dirt. This ensures that it remains functional. The heavy-duty anchor is ideal for fixing fall protection devices, systems, and machines in non-cracked concrete.
Numeri di articolo
Numero articolo
62608FIS
EAN
4006209626085
UBB
500616771472
UNSPSC
31211522
Nr articolo produttore
62608