Volanti in plastica
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
Parti di ingegneria e parti macchina
Pezzi meccanici
Volanti
Volanti in plastica
56901
56901.050.063
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
Handwheel with ripple ring with square hole DIN 388-1C Plastic Fenolformaldehyde (bakelite) FS31 5X63
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
marca
Fabory
Class
FS31
Material
Plastic
Material technical
Fenolformaldehyde (bakelite)
Weight per piece (g)
29.9
Codice merceologico
Visualizza
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 10
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Prodotti correlati
Specifiche
marca
Fabory
Class
FS31
Material
Plastic
Material technical
Fenolformaldehyde (bakelite)
Weight per piece (g)
29.9
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
a
11
d1
63
d2
22
d3
24
L1
12
L2
20
s
5
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
388-1C
Numeri di articolo
Numero articolo
56901.050.063
EAN
8715492870766
UBB
950373090519
UNSPSC
31162801
Scarica PDF
Stampa
Scarica modello CAD
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare