listing Sart Von Rohr
Tutte le categorie
Automobil & Flotte
Bearbeitung
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
Elementi di fissaggio
Perni e chiavi
Perni scanalati
51586
51586.020.016
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
Grooved pin, half length taper grooved DIN 1472 Stainless steel A1 2X16MM
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca
Fabory
Material
Stainless steel
Material technical
A1
Weight per piece (g)
0.4
Info
V = minimum shear strength double shear in kN (valid for steel pins only).
Diameter d
2
is the diameter over the grooved edges (valid for steel pins only).
The recommended tolerance class for the accommodating hole diameter d
1
(nominal) is H11.
The nominal length (L, tolerance class js15) does not include the rounded ends.
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 500
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
2 mm
Lunghezza
16 mm
marca
Fabory
Material
Stainless steel
Material technical
A1
Weight per piece (g)
0.4
Info
V = minimum shear strength double shear in kN (valid for steel pins only).
Diameter d
2
is the diameter over the grooved edges (valid for steel pins only).
The recommended tolerance class for the accommodating hole diameter d
1
(nominal) is H11.
The nominal length (L, tolerance class js15) does not include the rounded ends.
Codice merceologico
7318240090
Dimensioni
c ≈
0.25
d1
2
d2 ≈
2.15
D (mm)
2
L (mm)
16
r ≈
2
Tolerance
h9
V
2.85
Scarica PDF
Stampa
Standard
ISO
≈8745
NEN
≈2603
DIN
1472
Numeri di articolo
Numero articolo
51586.020.016
EAN
8717077009141
UBB
500634431349
UNSPSC
31163215
Scarica PDF
Stampa
Scarica modello CAD
Scarica informazioni aggiuntive
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare