text.skipToContent text.skipToNavigation

Bussola Gedore IN 32, larghezza esagono da 3/4 di pollice, larghezza tra le piastre 22 mm lunghezza 80 mm


Azionamento quadro secondo DIN 3120 - D 20, ISO 1174, con perno di bloccaggio, Azionamento manuale, impugnatura zigrinata, Cromato, Con perno stampato in acciaio speciale al vanadio GEDORE, fosfatato al manganese, Con perno stampato in acciaio speciale al vanadio GEDORE, fosfatato al manganese

Numero articolo
Diametro 38
Lunghezza (m) 80
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 3/4 di pollice
Dimensioni (mm) 22
Confezionato per 1

Specifiche

Diametro 38
Lunghezza (m) 80
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 3/4 di pollice
Dimensioni (mm) 22
Dimensione del collegamento (mm) 20
Testato VDE No
marca Gedore
Weight per piece (g) 500
Codice merceologico
Type Screwdriver Bit Socket

Descrizione

Azionamento quadro secondo DIN 3120 - D 20, ISO 1174, con perno di bloccaggio, Azionamento manuale, impugnatura zigrinata, Cromato, Con perno stampato in acciaio speciale al vanadio GEDORE, fosfatato al manganese, Con perno stampato in acciaio speciale al vanadio GEDORE, fosfatato al manganese

Numeri di articolo

Numero articolo G2258.220.001
EAN 4010886627617
UBB 240122522685
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  6276150

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.