text.skipToContent text.skipToNavigation

Set di bussole Gedore 1/2 12 10-24mm 13 pezzi


Con accessori in acciaio al vanadio GEDORE 31CrV, Con robusto cricchetto reversibile a leva, con sblocco a pulsante, In valigetta GEDORE in lamiera d'acciaio blu, Dimensioni: 320 x 132 x 55 mm, Dimensioni: 320 x 132 x 55 mm

Artikelnummer 6V018342
Dimensione del collegamento 1/2 pollice
Numero di chiavi a bussola 11
Numero totale di utensili 13
Dimensione del collegamento (mm) 12.5
Numero di prese per cacciavite 0
Verpakt per 1

Specificaties

Dimensione del collegamento 1/2 pollice
Numero di chiavi a bussola 11
Numero totale di utensili 13
Dimensione del collegamento (mm) 12.5
Numero di prese per cacciavite 0
Numero di bussole Torx 0
Numero di bussole esagonali 0
Con cricchetto
marca Gedore
Codice merceologico 82042000
Type Socket Set

Omschrijving

Con accessori in acciaio al vanadio GEDORE 31CrV, Con robusto cricchetto reversibile a leva, con sblocco a pulsante, In valigetta GEDORE in lamiera d'acciaio blu, Dimensioni: 320 x 132 x 55 mm, Dimensioni: 320 x 132 x 55 mm

Artikelnummers

Artikelnummer 6V018342
EAN 4010886930236
UBB 500632573100
UNSPSC 27111703
Fabrikant artikelnummer 2545829
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.