text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Chiave a cricchetto per anelli aperti 7 R larghezza tra le superfici 27 mm lunghezza 359 mm

Artículo No. 7U211592
Lunghezza (mm)
Larghezza chiave aperta (mm)
Protezione della superficie Cromato
Peso 590
Protezione di isolamento 1000 V No
A manovella No
Modello a bassa scintilla No

Especificaciones

Lunghezza (mm) 359
Larghezza chiave aperta (mm) 27
Protezione della superficie Cromato
Peso 590
Protezione di isolamento 1000 V No
A manovella No
Modello a bassa scintilla No
Con barra di trazione No
Adatta per barra antimafia No
Larghezza della chiave a bussola/anello/cricchetto (mm) 27
Larghezza della testa a giorno (mm) 59.5
Larghezza testa presa/anello/cricchetto (mm) 53.5
Altezza della testa a giorno (mm) 8.3
Altezza testa presa/anello/cricchetto (mm) 16
Modello a cricchetto
Numero di punti 6
Testato VDE No
marca Gedore
Codice merceologico 82041100
Model 7 R 27
Type Combination Ratchet Spanner

Números de artículo

Artículo No. 7U211592
EAN 4010886889220
UBB 500642408289
UNSPSC 27111743
Artículo del fabricante nr 2297213
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.