Chiavi ad anello heavy duty
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
Chiavi
Chiavi ad anello heavy duty
Chiavi ad anello heavy duty
G2155
G2155.300.001
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
Gedore Chiave ad anello per impieghi gravosi 2 A 30 larghezza tra le piastre 30 mm lunghezza 200 mm offset
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Protezione della superficie
Cromato
Lunghezza (m)
200
Protezione di isolamento 1000 V
No
A manovella
No
Chiave grande (mm)
30
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Prodotti correlati
Specifiche
Protezione della superficie
Cromato
Lunghezza (m)
200
Protezione di isolamento 1000 V
No
A manovella
No
Chiave grande (mm)
30
Dimensione chiave piccola (mm)
30
Modello a chiave singola
SÌ
Modello a bassa scintilla
No
Altezza della testa piccola (mm)
18.4
Modello a mezza luna
No
Larghezza testa piccola (mm)
47
Modello a cricchetto
No
Modello aperto
No
marca
Gedore
Weight per piece (g)
586
Codice merceologico
Visualizza
Model
2A
Type
Single End Ring Spanner
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Acciaio al vanadio GEDORE 31CrV3, cromato, Misure speciali disponibili su richiesta, Misure speciali disponibili su richiesta, Accessori opzionali: N. 2 tubo di prolunga AR per l'estensione del braccio di leva, con profilo UD per una trasmissione delicata della potenza, da SW 65 a 12 taglienti
Numeri di articolo
Numero articolo
G2155.300.001
EAN
4010886603406
UBB
240120072824
UNSPSC
27111743
Nr articolo produttore
6034060
Scarica PDF
Stampa
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare