text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Chiave a giorno singola 894 larghezza su piatti 80 mm lunghezza 645 mm grigio acciaio


Ganascia regolata a 15°, acciaio al vanadio GEDORE 31CrV3, finitura al fosfato di manganese fino a 38 mm, grigio acciaio a partire da 41 mm, dimensioni 10 - 135 mm con foro di sospensione, * non standardizzato, ganascia regolata a 15°, presa sicura grazie all'albero profilato - molto ergonomica e maneggevole, sovraccarico indicato da deformazione, * non standardizzato

Numero articolo
Protezione della superficie Altro
Lunghezza (m) 645
Protezione di isolamento 1000 V No
Chiave grande (mm) 80
Dimensione chiave piccola (mm) 80
Confezionato per 1

Specifiche

Protezione della superficie Altro
Lunghezza (m) 645
Protezione di isolamento 1000 V No
Chiave grande (mm) 80
Dimensione chiave piccola (mm) 80
Modello a chiave singola
Modello a bassa scintilla No
Altezza della testa piccola (mm) 21.7
Larghezza testa piccola (mm) 162
Con barra di trazione No
Adatta per barra antimafia No
Testato VDE No
marca Gedore
Weight per piece (g) 3200
Codice merceologico
Type Spanner

Descrizione

Ganascia regolata a 15°, acciaio al vanadio GEDORE 31CrV3, finitura al fosfato di manganese fino a 38 mm, grigio acciaio a partire da 41 mm, dimensioni 10 - 135 mm con foro di sospensione, * non standardizzato, ganascia regolata a 15°, presa sicura grazie all'albero profilato - molto ergonomica e maneggevole, sovraccarico indicato da deformazione, * non standardizzato

Numeri di articolo

Numero articolo G2105.800.001
EAN 4010886657782
UBB 240120079365
UNSPSC 27111726
Nr articolo produttore  6577860

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.