text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Chiave a forchetta aperta 133 larghezza su piattelli 41 mm lunghezza 225 mm acciaio CV


Secondo DIN 133, Fino a 500 mm di lunghezza acciaio al cromo-vanadio 31CrV3, oltre 525 mm materiale C35, Misure speciali disponibili su richiesta, * non standardizzate, * non standardizzate

Artikelnummer
Protezione della superficie Cromato
Lunghezza (mm) 227
Protezione di isolamento 1000 V No
Chiave grande (mm) 41
Dimensione chiave piccola (mm) 41
Verpakt per 1

Specificaties

Protezione della superficie Cromato
Lunghezza (mm) 227
Protezione di isolamento 1000 V No
Chiave grande (mm) 41
Dimensione chiave piccola (mm) 41
Modello a chiave singola No
Modello a bassa scintilla No
Altezza della testa piccola (mm) 19.2
Larghezza testa piccola (mm) 88
Con barra di trazione No
Adatta per barra antimafia No
Testato VDE No
marca Gedore
Weight per piece (g) 1000
Codice merceologico 8204110000
Type Slogging Spanner

Omschrijving

Secondo DIN 133, Fino a 500 mm di lunghezza acciaio al cromo-vanadio 31CrV3, oltre 525 mm materiale C35, Misure speciali disponibili su richiesta, * non standardizzate, * non standardizzate

Artikelnummers

Artikelnummer G2150.410.001
EAN 4010886640050
UBB 240120124237
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 6400500

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.