text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Chiave aperta singola 894 larghezza tra le piastre 36 mm lunghezza 305 mm fosfatata


Ganascia regolata a 15°, acciaio al vanadio GEDORE 31CrV3, finitura al fosfato di manganese fino a 38 mm, grigio acciaio a partire da 41 mm, dimensioni 10 - 135 mm con foro di sospensione, * non standardizzato, ganascia regolata a 15°, presa sicura grazie all'albero profilato - molto ergonomica e maneggevole, sovraccarico indicato da deformazione, * non standardizzato

Numer artykułu
Protezione della superficie Altro
Lunghezza (m) 305
Protezione di isolamento 1000 V No
Chiave grande (mm) 36
Dimensione chiave piccola (mm) 36
Pakowane po 1

Specyfikacje

Protezione della superficie Altro
Lunghezza (m) 305
Protezione di isolamento 1000 V No
Chiave grande (mm) 36
Dimensione chiave piccola (mm) 36
Modello a chiave singola
Modello a bassa scintilla No
Altezza della testa piccola (mm) 12.8
Larghezza testa piccola (mm) 74
Con barra di trazione No
Adatta per barra antimafia No
Testato VDE No
marca Gedore
Weight per piece (g) 400
Codice merceologico
Type Spanner

Opis

Ganascia regolata a 15°, acciaio al vanadio GEDORE 31CrV3, finitura al fosfato di manganese fino a 38 mm, grigio acciaio a partire da 41 mm, dimensioni 10 - 135 mm con foro di sospensione, * non standardizzato, ganascia regolata a 15°, presa sicura grazie all'albero profilato - molto ergonomica e maneggevole, sovraccarico indicato da deformazione, * non standardizzato

Numery artykułów

Numer artykułu G2105.360.001
EAN 4010886657676
UBB 240120078375
UNSPSC 27111726
Artykuł producenta nr 6576700

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.