text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 2163 TXB T40 Șurubelniță Torx TX40 130mm Lamă 3-Component Grip 240mm

Article number 0N033270
Izolat Da
Greutate 143
Lungime totală (mm) 240
Dimensiune (TX) 40
Protecție de izolare 1000 V Nu

Specifications

Izolat Da
Greutate 143
Lungime totală (mm) 240
Dimensiune (TX) 40
Protecție de izolare 1000 V Nu
Lungimea lamei (mm) 130
Cu orificiu de găurire Nu
Design de prindere Alte
Capac rotativ Nu
Lamă continuă Nu
Cu protecție antiruliu Da
Testat VDE Nu
Marcă Gedore
Codul mărfurilor 82054000
Model 2163 TXB T40

Description

Il design ergonomico dell'impugnatura consente di lavorare con precisione e senza fatica, Giunzione positiva tra impugnatura e lama per una trasmissione ottimale della forza, Tipo di azionamento contrassegnato all'estremità dell'impugnatura, Lama in acciaio temperato GEDORE molibdeno-vanadio-Plus, Lama in acciaio temperato molibdeno-vanadio-Plus

Article numbers

Article number 0N033270
EAN 4010886803172
UBB 500642620610
UNSPSC 27111701
Manufacturer article nr  6678620
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.