text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 2004 0620 Tool Trolley with 8 Drawers 1000kg Steel Black/Blue 605 x 865 x 1020mm

Article number 0Z062883
Szerokość 875
Wysokość 985
Głębokość 606
Liczba szuflad 8
Z hamulcem Tak

Specifications

Szerokość 875
Wysokość 985
Głębokość 606
Liczba szuflad 8
Z hamulcem Tak
Z szufladami Tak
Marka Gedore
Kod towaru 94032080
O (max.) 2004 0620

Description

Dimensioni: H 985 x L 775 x P 475 mm, Piattaforma di lavoro in ABS, con 3 scomparti per minuteria, Vano portaoggetti con lamiera forata (perforazione Euro 10 x 38 mm), due cassetti estraibili per minuteria e sportello sul lato maniglia, Con maniglia per facilitare le operazioni di spinta, trazione e rotazione, Lato anteriore con perforazione Euro 10 x 38 mm per il fissaggio di ganci e utensili, Protezione contro i tacchi e gli urti per la vostra sicurezza, Lamiera d'acciaio, verniciata a polvere resistente alla corrosione e antigraffio, Blu GEDORE, Cassetti: Chiusura centralizzata con serratura a cilindro, Cassetti larghi (L 480 x P 400 mm) completamente estraibili, Cassetti larghi (L 480 x P 400 mm) completamente estensibili, estraibili, Ogni cassetto e vano portaoggetti con chiusura di sicurezza, azionamento con una sola mano, Guide su cuscinetti a sfera, Equipaggiabili singolarmente con divisori longitudinali e trasversali (ordinabili singolarmente), Portata per cassetto 40 kg, cassetto inferiore per carichi pesanti 60 kg (non per n. 2004 1000), Lamiera d'acciaio, verniciata a polvere anticorrosione e antigraffio, blu GEDORE, Telaio ad alte prestazioni GEDORE: Portata totale 1000 kg statici (750 kg dinamici), 2 ruote ad alte prestazioni GEDORE con cuscinetti a rulli (ruote fisse Ø 200 mm), 2 ruote lisce GEDORE con cuscinetti a sfera (ruote piroettanti Ø 125 mm), entrambe con freno totale, Anche in presenza di carichi massimi, il design dell'assale GEDORE garantisce: La struttura trapezoidale dell'assale GEDORE assicura scorrevolezza, manovrabilità e mantenimento della carreggiata anche in caso di carichi massimi, Divisori longitudinali (LT) e trasversali (QT) in lamiera d'acciaio zincata (ordinabili singolarmente), Opzioni: Equipaggiabile con moduli utensili GEDORE (1500 ES/1500 CT), Ampliabile a scelta con cassettiere, pannelli posteriori e portautensili GEDORE, Possibilità di aggiungere il pannello posteriore R 1504 XL-L, Ulteriori combinazioni di cassetti su richiesta, Consegna senza attrezzi e accessori

Article numbers

Article number 0Z062883
EAN 4010886836477
UBB 500642900475
UNSPSC 24112401
Manufacturer article nr  1640720
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.