text.skipToContent text.skipToNavigation

Perno di fresatura Ruko KUD dm 6 mm lunghezza testa 5,4 mm gambo dm 6 mm metallo duro, dentatura lucida.


Artikelnummer 4B740286
Forma della testa Rotondo/globo
Lunghezza totale (mm) 45
Diametro dell'albero (mm) 6
Lunghezza di lavoro (mm) 5.4
Dentatura Croce (X)
Materiale di taglio HM
Con albero
Verpakt per 1

Specificaties

Forma della testa Rotondo/globo
Lunghezza totale (mm) 45
Diametro dell'albero (mm) 6
Lunghezza di lavoro (mm) 5.4
Dentatura Croce (X)
Materiale di taglio HM
Con albero
Taglierina per il diametro (mm) 6
Forma della testa secondo DIN 8032 KUD
marca Ruko
Codice merceologico

Artikelnummers

Artikelnummer 4B740286
EAN 4007140090881
UBB 500513987122
UNSPSC 23251706
Fabrikant artikelnummer 116041
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.