text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Schroevendraaierset 335/350/355/4 335/350/355/4 4 stuks


335/350/355/4 Set di cacciaviti Kraftform Plus Lasertip con lame da 200 mm, 4 pezzi 1x 350 PH Cacciavite per viti Phillips: PH 2 x 200 mm 2x 355 PZ Cacciavite per viti Pozidriv: PZ 1x200 mm, PZ 2x200 mm 1x 335 Cacciavite per viti con intaglio: 1 x 5,5 x 200 mm Set di cacciaviti in 4 pezzi con impugnatura Kraftform Plus per un lavoro piacevole ed ergonomico che previene vesciche e calli. Le zone di presa dure garantiscono un'elevata velocità di lavoro, mentre le zone morbide assicurano un'elevata trasmissione della coppia. ",Take it easy", Tool Finder con codifica a colori in base alle dimensioni. La funzione esagonale anti-rotolamento impedisce il fastidioso rotolamento sul posto di lavoro.

Artikelnummer 7K355022
Verpakking Overig
W+S-monteurset Nee
E-monteurset Nee
Aantal geleideboren 0
Aantal vorksleutels 0
Verpakt per 1

Specificaties

Verpakking Overig
W+S-monteurset Nee
E-monteurset Nee
Aantal geleideboren 0
Aantal vorksleutels 0
Aantal houtboren 0
Aantal HSS-spiraalboren 0
Aantal kabelsnijders 0
Aantal coax-gereedschappen 0
Aantal kruisschroevendraaiers PH 1
Aantal kruisschroevendraaiers PZ 2
Aantal gatenzagen 0
Aantal afwerkgereedschapen glasvezelkabel 0
Aantal randverzinkers 0
Aantal ringsleutels 0
Aantal sleufschroevendraaiers 1
Aantal dopinzetstukken 0
Aantal dopsleutels 0
Aantal steeksleutels 0
Aantal steenboren 0
Aantal trappenboren 0
Aantal Torx-schroevendraaiers 0
Totaal aantal gereedschappen 4
Aantal vijlen 0
Aantal meetgereedschappen 0
Greepuitvoering Overig
Aantal tangen 0
Aantal ringsteeksleutels 0
Aantal binnenzeskantsleutels 0
Aantal schroefsleutels 0
Aantal bitinzetstukken 0
Aantal testgereedschappen 0
Aantal ratels 0
Aantal wringstaven 0
Aantal beitels en drevels 0
Aantal hamers 0
Aantal multifunctionele gereedschappen 0
Aantal zagen 0
Merk Wera
HS- en goederencode 82054000
Model 335/350/355/4
Type Screwdriver Set

Omschrijving

335/350/355/4 Set di cacciaviti Kraftform Plus Lasertip con lame da 200 mm, 4 pezzi 1x 350 PH Cacciavite per viti Phillips: PH 2 x 200 mm 2x 355 PZ Cacciavite per viti Pozidriv: PZ 1x200 mm, PZ 2x200 mm 1x 335 Cacciavite per viti con intaglio: 1 x 5,5 x 200 mm Set di cacciaviti in 4 pezzi con impugnatura Kraftform Plus per un lavoro piacevole ed ergonomico che previene vesciche e calli. Le zone di presa dure garantiscono un'elevata velocità di lavoro, mentre le zone morbide assicurano un'elevata trasmissione della coppia. ",Take it easy", Tool Finder con codifica a colori in base alle dimensioni. La funzione esagonale anti-rotolamento impedisce il fastidioso rotolamento sul posto di lavoro.

Artikelnummers

Artikelnummer 7K355022
EAN 4013288117397
UBB 500686602292
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 05347736002
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.