text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Cricchetto reversibile a leva 512 1/2 pollice 36 denti leva di inversione


Reversibile36 dentiCon impugnatura a 2 componentiDIN 3122/ISO 3315

Artikelnummer G0435.002.512
Isolato No
Peso 600
Diametro della testa (mm) 41
Antimagnetico No
Lunghezza (m) 265.5
Verpakt per 1

Specificaties

Isolato No
Peso 600
Diametro della testa (mm) 41
Antimagnetico No
Lunghezza (m) 265.5
Protezione di isolamento 1000 V No
Materiale Altro
Dimensione del collegamento 1/2 pollice
A prova di esplosione No
Con maniglia
Modello con alimentazione a trogolo No
Giunto universale No
Dimensione del collegamento (mm) 12.5
Angolo di rotazione posteriore (°) 10
Reversibile
Cricchetto da costruzione No
Adatto per punte No
Bloccaggio della presa No
Sblocco integrato No
Impugnatura girevole No
Impugnatura estensibile No
Testa articolata No
Testa rotante No
Adatto per bussole
Testato VDE No
marca Stahlwille
Weight per piece (g) 580
Codice merceologico
Type Reversible Ratchet

Omschrijving

Reversibile36 dentiCon impugnatura a 2 componentiDIN 3122/ISO 3315

Artikelnummers

Artikelnummer G0435.002.512
EAN 4018754177820
UBB 500504176610
UNSPSC 27111711
Fabrikant artikelnummer 13111010
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.