text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory klopboormachine Cilindrisch DIN 1869 HSSG Blanc 10,5 x 430mm


Artikelnummer 1M066276
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 295
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor hout Ja
Snijmateriaal Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 430
Diameter boor (mm) 10.5
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 295
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor hout Ja
Snijmateriaal Overig
Hoek van de punt (°) 130
Schachtvorm Cilindrisch
Snijrichting Rechts
Spiraalboor Ja
Merken Fabory
HS- en goederencode 82075060
Type Twist Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 1M066276
EAN 8715494546683
UBB 500512506659
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer 021500-AX105430
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.