text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Jobber drill # DIN 338 HSS 20,0 MM


Article number U0000.200.001
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Sistema di presa Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm) 140
Materiale di taglio HSS
Angolo della punta (°) 118
Forma del gambo Cylindrical
Packed per 1

Specifications

Lunghezza totale (mm) 205
Diametro trapano (mm) 20
Sistema di presa Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm) 140
Materiale di taglio HSS
Angolo della punta (°) 118
Forma del gambo Cylindrical
Direzione di taglio Right
Trapano a spirale
marca Fabory (labor)
Weight per piece (g) 320
Codice merceologico 8207506000
Type Twist Drill Bit

Article numbers

Article number U0000.200.001
EAN 8715494651165
UBB 240201368000
UNSPSC 23241639
Manufacturer article nr  021500-AA002000
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.