text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Jobber drill Cylindrical DIN 338 HSSG TiN 4,0 MM


Article number U0003.040.001
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Sistema di presa Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm) 43
Adatto per acciaio
Materiale di taglio Altro
Angolo della punta (°) 118
Packed per 10
Full Box only

Specifications

Lunghezza totale (mm) 75
Diametro trapano (mm) 4
Sistema di presa Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm) 43
Adatto per acciaio
Materiale di taglio Altro
Angolo della punta (°) 118
Forma del gambo Cylindrical
Direzione di taglio Right
Trapano a spirale
marca Fabory
Weight per piece (g) 5.51
Codice merceologico
Type Twist Drill Bit

Article numbers

Article number U0003.040.001
EAN 8715494654210
UBB 240201442185
UNSPSC 23241639
Manufacturer article nr  021500-AT000400
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.